text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Technická fréza HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6


Objednací číslo 8H337784
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Singl
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Singl
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Klingspor
HS kód 82079091
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 8H337784
EAN 4014855130764
UBB 500513224070
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 295747
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.