text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6


Cikkszám 9Y901863
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Klingspor
HS kód 82079091
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Cikkszámok

Cikkszám 9Y901863
EAN 4014855130733
UBB 500513223999
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.