text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X19X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Objednací číslo 4I831781
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I831781
EAN 4014855132287
UBB 500513222256
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 295595
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.