text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 16X25X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Objednací číslo 6G472594
Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 16
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA
Značka Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G472594
EAN 4014855132027
UBB 500513221266
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 295621
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.