text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Sada technických fréz HF 100-A DIN 8374 Carbide 0


Properties: 40 piece burr set, cut 6, in lockable Klingspor presentation box - Contents: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192) - Advantages: All top sellers at a glance

Objednací číslo 8N410840
Počet dílů 40
Průměr frézování (mm) 6 - 12.7
Průměr dříku (mm) 6 - 6
Řezný materiál HM
Značka Klingspor
Baleno po 1

Specifikace

Počet dílů 40
Průměr frézování (mm) 6 - 12.7
Průměr dříku (mm) 6 - 6
Řezný materiál HM
Značka Klingspor
Model HF 100 Set
Type Carbide Burrs Set

Popis

Properties: 40 piece burr set, cut 6, in lockable Klingspor presentation box - Contents: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192) - Advantages: All top sellers at a glance

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N410840
EAN 4014855144280
UBB 500513220763
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 300627
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.