text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rychlovýměnný kotouč VSC/VM/50


Objednací číslo S0825.003.050
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 19100
Průměr 50
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 50
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 19100
Průměr 50
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 50
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Vhodné pro plnivo Ano
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 11
Komoditní kód 68052000
Model QMC 400
Type Nonwoven Web Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo S0825.003.050
EAN 4014855123711
UBB 500571087195
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 295394
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.