text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rychlovýměnný kotouč 80/S/76


Objednací číslo S0821.076.080
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 20000
Průměr 76
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 76
Granulace 80
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 20000
Průměr 76
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 76
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 80
Vhodné pro pórobeton Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Plast
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 5
Komoditní kód 68052000
Model QMC 411
Type Quick-Change Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0821.076.080
EAN 4014855124497
UBB 500571084465
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 295316
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.