text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rychlovýměnný kotouč 80/S/50


Agresivní průběh broušení díky samoostřícímu zirkonkorundu. Vysoký úběr u oceli a nerezové oceli

Objednací číslo S0821.050.080
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 30000
Průměr 50
Typ Disk
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 30000
Průměr 50
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 50
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 80
Vhodné pro pórobeton Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Plast
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 5
Model QMC 411
Type Quick-Change Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0821.050.080
EAN 4014855124619
UBB 500571083889
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 295304
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.