text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rychlovýměnný kotouč 50 mm STŘEDNÍ


Lehké odjehlování - Odtraňování rzi a nátěrů - Dlouhá životnost díky tvrdé, stabilní kvalitě vliesu

Objednací číslo S0835.050.005
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 19100
Průměr 50
Typ Disk
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 19100
Průměr 50
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 50
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Vzor otvorů Žádný
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Plast
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 4
Model QRC 800
Type Quick-Change Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0835.050.005
EAN 4014855123513
UBB 500614788353
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 295414
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.