text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Povlakované produkty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Povlakované produkty
S0833.050.080
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
Klingspor Rychlovýměnný kotouč 50 mm P80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S0833.050.080
Použití
Broušení
Tvar
Flat
Maximální počet otáček (1/min)
30000
Průměr
50
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
50
Granulace
80
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Flat
Maximální počet otáček (1/min)
30000
Průměr
50
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
50
Granulace
80
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro asfalt
Ne
Vhodné pro cihly
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ne
Vhodné pro pancéřový beton
Ne
Vhodné pro litinové trubky
Ne
Vhodný pro modrý kámen
Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro kov
Ano
Vhodné pro přírodní kámen
Ne
Vhodné pro šamot
Ne
Vhodné na vymývaný beton
Ne
Vhodné pro střešní tašky
Ne
Diamantové kolo
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Miskový kotouč
Ne
Typ částic
Zirkon korund
Granulace podle CAMI
80
Vhodné pro pórobeton
Ne
Vzor otvorů
Žádný
Upevňovací zařízení X-Lock
Ne
Segmentace
Žádný
Materiál nosné desky
Plast
Klapkový kotouč
Ne
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
4
HS kód
68053000
Model
QRC 411
Type
Quick-Change Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S0833.050.080
EAN
4014855124558
UBB
500614787025
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
295310