text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rychlovýměnný kotouč 50 mm P40


Díky mikrokrystalickému a samoostřícímu keramickému zrnu mimořádně vysoký úběr - Plynule agresivní průběh broušení - Díky multipojivu chladný brus při opracování nerezové oceli

Objednací číslo S0834.050.040
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 30000
Průměr 50
Typ Disk
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 30000
Průměr 50
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 50
Materiál nosiče Polyester
Granulace 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Keramika
Granulace podle FEPA 40
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Plast
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 4
Model QRC 910
Type Quick-Change Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0834.050.040
EAN 4014855123933
UBB 500614787694
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 295372
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.