text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rychlovýměnný kotouč 40/S/50


Article number S0830.050.040
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 30000
Průměr 50
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 50
Granulace 40
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 30000
Průměr 50
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 50
Granulace 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 40
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Plast
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 3
HS kód 68052000
Model QMC 910
Type Quick-Change Disc

Article numbers

Article number S0830.050.040
EAN 4014855123988
UBB 500571089092
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  295367
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.