text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nylonový pás 30x610


Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Objednací číslo 6Z916938
Šířka 30
Typ -
Délka (mm) 610
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 30
Typ -
Délka (mm) 610
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Vhodné pro sklo Ne
S perforací pro odsávání prachu Ne
Upevnění na háček a smyčku Ne
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 180
Rozptyl Jiný
Typ páskového spoje Tupý kloub
Zvláštní vlastnost pásového spoje Jiný
Vzor otvorů Žádný
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Klingspor
Model NBF 800
Type SCM File Belt

Popis

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z916938
EAN 4014855088966
UBB 500513293034
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 258704
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.