text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkané pásové kolo 150x6x25,4


Objednací číslo 7O514518
Šířka 6
Použití Broušení
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 6
Maximální počet otáček (1/min) 5000
Průměr 150
Typ Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 6
Použití Broušení
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 6
Maximální počet otáček (1/min) 5000
Průměr 150
Typ Jiný
Průměr kotouče (mm) 150
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 25.4
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Karbid křemíku
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Komoditní kód 68053000
Model MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo 7O514518
EAN 4014855302208
UBB 500695765809
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 337947
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.