text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkané pásové kolo 150x3x25,4


Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Article number 2X638504
Šířka 3
Použití Broušení
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 7500
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Šířka 3
Použití Broušení
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 7500
Průměr 150
Typ Jiný
Průměr kotouče (mm) 150
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 25.4
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Karbid křemíku
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Model MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Description

Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Article numbers

Article number 2X638504
EAN 4014855302215
UBB 500695766229
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  337949
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.