text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Netkané pásové kolo 125x6x22


Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Objednací číslo 2R111485
Šířka 6
Použití Broušení
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 6
Maximální počet otáček (1/min) 9000
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 6
Použití Broušení
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 6
Maximální počet otáček (1/min) 9000
Průměr 125
Typ Jiný
Průměr kotouče (mm) 125
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Karbid křemíku
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
HS kód 68053000
Model MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Popis

Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R111485
EAN 4014855334629
UBB 500695775626
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 342219
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.