text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkané pásové kolo 125x13x22,23


Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Objednací číslo 1V962781
Šířka 13
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 13
Maximální počet otáček (1/min) 9600
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 13
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 13
Maximální počet otáček (1/min) 9600
Průměr 125
Typ Jiný
Průměr kotouče (mm) 125
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Karbid křemíku
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Skleněná tkanina
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Komoditní kód 68053000
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Popis

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V962781
EAN 4014855302253
UBB 500695758226
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 337862
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.