text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkané pásové kolo 125x13x22,23


Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Položka č. 1A376470
Šířka 13
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 13
Maximální počet otáček (1/min) 9600
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Šířka 13
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 13
Maximální počet otáček (1/min) 9600
Průměr 125
Typ Jiný
Průměr kotouče (mm) 125
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Karbid křemíku
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Skleněná tkanina
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Komoditní kód 68053000
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Popis

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Čísla materiálu

Položka č. 1A376470
EAN 4014855302260
UBB 500695758481
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 337863
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.