text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná textilní tkanina kotouč 115x13x22,23


Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Objednací číslo 6P458353
Šířka 13
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 13
Maximální počet otáček (1/min) 10450
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 13
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 13
Maximální počet otáček (1/min) 10450
Průměr 125
Typ Jiný
Průměr kotouče (mm) 115
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Karbid křemíku
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Skleněná tkanina
Klapkový kotouč Ne
Model NUD 500

Popis

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P458353
EAN 4014855302284
UBB 500695758895
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 337865
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.