text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná textilní role 40x618


Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Objednací číslo 5W913170
Šířka 40
Typ Roll
Délka (mm) 618
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 40
Typ Roll
Délka (mm) 618
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 180
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Značka Klingspor
Model NBS 800
Type Nonwoven Web Belt

Popis

Advantages: Special product for surface finishing with hand-operated machines (except hand tool belt grinders) and stationary machines - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matte finishing and roughening - Minimal clogging - Long service life - Suitable for dry and wet grinding

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W913170
EAN 4014855089055
UBB 500513294511
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 258713
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.