text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná textilie kotouč 115x13x22,23


Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Article number 6F570815
Šířka 13
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 13
Maximální počet otáček (1/min) 10450
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Šířka 13
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 13
Maximální počet otáček (1/min) 10450
Průměr 125
Typ Jiný
Průměr kotouče (mm) 115
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Karbid křemíku
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Skleněná tkanina
Klapkový kotouč Ne
Značka Klingspor
Komoditní kód 68053000
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Description

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Article numbers

Article number 6F570815
EAN 4014855302291
UBB 500695759059
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  337866
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.