text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná role 150 G320


Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Objednací číslo 3J360500
Průměr 150
Typ Roll
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 150
Typ Roll
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 320
Netkaná textilie - jemnost Jemnost ultrajemná
Vhodné pro plnivo Ano
Značka Klingspor
Obsah balení (ks) 20
Model NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Popis

Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J360500
EAN 4014855336609
UBB 500695884378
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 342640
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.