text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Netkaná brusná textilie v roli NRO 400 délka 10 m šířka 150 mm velmi jemná červená


Objednací číslo 4F963120
Šířka 150
Typ Roll
Délka (mm) 10000
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 150
Typ Roll
Délka (mm) 10000
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 320
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Značka Klingspor
HS kód 68051000
Model NRO 400
Type Nonwoven Web Roll

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F963120
EAN 4014855089789
UBB 500513307982
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 258893
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.