text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná brusná textilie v roli NRO 400 délka 10 m šířka 115 mm velmi jemná červeně červená


Velmi dobré přizpůsobení povrchu obrobku - Bez zanášení - Ideální pro dočišťování,hlazení, zdrsnění povrchu a pro zušlechťování povrchu obecně

Objednací číslo S0065.258.886
Šířka 115
Typ Roll
Délka (mm) 10000
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 115
Typ Roll
Délka (mm) 10000
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 320
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 770
Model NRO 400
Type Nonwoven Web Roll

Čísla materiálu

Objednací číslo S0065.258.886
EAN 4014855089710
UBB 500503934829
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 258886
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.