text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkaná brusná textilie NRO 400 délka 10 m šířka 115 mm středně načervenalá


Velmi dobré přizpůsobení povrchu obrobku - Bez zanášení - Ideální pro dočišťování,hlazení, zdrsnění povrchu a pro zušlechťování povrchu obecně

Objednací číslo S0065.258.885
Šířka 115
Typ Roll
Délka (mm) 10000
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 115
Typ Roll
Délka (mm) 10000
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 120
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 1420
Model NRO 400
Type Nonwoven Web Roll

Čísla materiálu

Objednací číslo S0065.258.885
EAN 4014855089703
UBB 500503934746
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 258885
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.