text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Klapkové kolo K80


Objednací číslo S0537.000.080
Šířka 10
Maximální počet otáček (1/min) 15200
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 80
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 10
Maximální počet otáček (1/min) 15200
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 80
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 34
HS kód 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Objednací číslo S0537.000.080
EAN 4014855016402
UBB 240216496036
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 12962
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.