text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Klapkové kolo K150


Objednací číslo S0542.060.150
Šířka 30
Maximální počet otáček (1/min) 12700
Průměr 60
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 150
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 30
Maximální počet otáček (1/min) 12700
Průměr 60
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 150
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 79
HS kód 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Objednací číslo S0542.060.150
EAN 4014855015092
UBB 240216448029
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13055
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.