text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Klapkové kolo K150


Objednací číslo S0539.060.150
Šířka 20
Maximální počet otáček (1/min) 15200
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 150
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 20
Maximální počet otáček (1/min) 15200
Průměr 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 150
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Objednací číslo S0539.060.150
EAN 4014855016525
UBB 240216443236
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.