text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Klapkové kolo K120


Objednací číslo S0533.060.120
Šířka 15
Maximální počet otáček (1/min) 25400
Průměr 30
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 120
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 15
Maximální počet otáček (1/min) 25400
Průměr 30
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 120
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 18
HS kód 68053000
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Čísla materiálu

Objednací číslo S0533.060.120
EAN 4014855015979
UBB 240216442246
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 12847
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.