text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hrubý čisticí kotouč NCD 200 dm115xmm otvor 22,23 mm


Objednací číslo S0810.115.022
Šířka 115
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 10450
Průměr 115
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 115
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 115
Použití Broušení
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 10450
Průměr 115
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 115
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Miskový kotouč Ne
Typ částic Karbid křemíku
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Skleněná tkanina
Klapkový kotouč Ne
Vhodné pro plnivo Ano
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 68052000
Model NCD 200
Type Cleaning Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0810.115.022
EAN 4014855090464
UBB 500504217133
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 259043
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.