text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Otřepy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Otřepy
3Y551535
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
Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 L Carbide 9,6X30X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Y551535
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
76
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
30
Ozubení
Speciální řezaná ocel
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
76
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
30
Ozubení
Speciální řezaná ocel
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032
KEL
Značka
Klingspor
HS kód
82079091
Model
HF 100 L
Type
Carbide Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Y551535
EAN
4014855276752
UBB
500695747674
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
334172