text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 L Carbide 12,7X32X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Objednací číslo 8U007957
Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 77
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 32
Ozubení Speciální řezaná ocel
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 77
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 32
Ozubení Speciální řezaná ocel
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 KEL
Značka Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U007957
EAN 4014855276769
UBB 500695747831
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334173
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.