text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 H Carbide 8X19X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Objednací číslo 5H081923
Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řezaná ocel
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řezaná ocel
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Značka Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H081923
EAN 4014855276707
UBB 500695746684
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334167
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.