text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 H Carbide 8X19X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Objednací číslo 5C448433
Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řez INOX
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řez INOX
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Značka Klingspor
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C448433
EAN 4014855276714
UBB 500695746841
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334168
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.