text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 H Carbide 12,7X32X6


Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Objednací číslo 1M735771
Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 77
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 32
Ozubení Speciální řez INOX
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 77
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 32
Ozubení Speciální řez INOX
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Značka Klingspor
HS kód 82079091
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M735771
EAN 4014855276738
UBB 500695747260
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334170
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.