text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 G Carbide 8X19X6


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Objednací číslo 7B795321
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řezaná ocel
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řezaná ocel
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B795321
EAN 4014855276639
UBB 500695745447
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334161
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.