text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 G Carbide 12,7X25X6


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Objednací číslo 4X763284
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Speciální řezaná ocel
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Speciální řezaná ocel
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Klingspor
Model HF 100 G

Popis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X763284
EAN 4014855276677
UBB 500695746270
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334165
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.