text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 F Carbide 9,6X19X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Objednací číslo 7A077979
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řezaná ocel
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řezaná ocel
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A077979
EAN 4014855276578
UBB 500695744291
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334155
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.