text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 F Carbide 12,7X25X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Objednací číslo 6W833894
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Speciální řez INOX
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Speciální řez INOX
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W833894
EAN 4014855276608
UBB 500695744861
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334158
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.