text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 E Carbide 12,7X22X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Objednací číslo 9P278633
Tvar hlavy Oval
Celková délka (mm) 67
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 22
Ozubení Speciální řez INOX
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Oval
Celková délka (mm) 67
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 22
Ozubení Speciální řez INOX
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 TRE
Značka Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P278633
EAN 4014855276790
UBB 500695743202
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.