text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 D Carbide 12,7X11X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Objednací číslo 1T977736
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 11
Ozubení Speciální řezaná ocel
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 11
Ozubení Speciální řezaná ocel
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Značka Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T977736
EAN 4014855276431
UBB 500695742626
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334147
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.