text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 C Carbide 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Objednací číslo 7Y105516
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Speciální řezaná ocel
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Speciální řezaná ocel
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y105516
EAN 4014855276332
UBB 500695741222
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.