text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 B Carbide 9,6X19X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Objednací číslo 8Z455178
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řezaná ocel
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řezaná ocel
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z455178
EAN 4014855276257
UBB 500695739424
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334131
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.