text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 B Carbide 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Objednací číslo 0S515948
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Speciální řezaná ocel
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Speciální řezaná ocel
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S515948
EAN 4014855276264
UBB 500695739671
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334132
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.