text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frézy z tvrdokovu HF 100 A Carbide 8X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Objednací číslo 6H926444
Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řezaná ocel
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Celková délka (mm) 64
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Ozubení Speciální řezaná ocel
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA
Značka Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H926444
EAN 4014855276172
UBB 500695737857
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334118
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.