Fíbrové kotouče
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
Fíbrové kotouče
7X461426
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
Klingspor Fibre disc CS 565 průměr 125 mm granulace 40 nerezová ocel zirkonium
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7X461426
Použití
Řezání
Maximální počet otáček (1/min)
12000
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
40
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Maximální počet otáček (1/min)
12000
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
40
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
40
Vzor otvorů
Otvor ve tvaru hvězdy
Značka
Klingspor
Komoditní kód
68053000
Model
CS 565
Type
Fiber Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X461426
EAN
4014855070312
UBB
500513275478
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
242803