Fíbrové kotouče
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
Fíbrové kotouče
S0410.000.060
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
Klingspor Fibre disc CS 565 průměr 115 mm granulace 60 nerezová ocel zirkonium
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S0410.000.060
Použití
Řezání
Maximální počet otáček (1/min)
13200
Průměr
115
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
115
Granulace
60
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Maximální počet otáček (1/min)
13200
Průměr
115
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
115
Granulace
60
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
60
Vzor otvorů
Otvor ve tvaru hvězdy
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
19
Model
CS 565
Type
Fiber Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S0410.000.060
EAN
4014855032525
UBB
240216440919
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
6687