Fíbrové kotouče
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
Fíbrové kotouče
S0406.000.024
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
Klingspor Fibre disc CS 561 průměr 180 mm granulace 24 pro dřevo/kovový korund
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S0406.000.024
Použití
Broušení
Maximální počet otáček (1/min)
8500
Průměr
180
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
180
Granulace
24
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Maximální počet otáček (1/min)
8500
Průměr
180
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
180
Granulace
24
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
24
Vzor otvorů
Otvor ve tvaru hvězdy
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
80
Komoditní kód
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S0406.000.024
EAN
4014855012800
UBB
240216012650
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
11058