Fíbrové kotouče
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
Obrábění
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
Fíbrové kotouče
S0403.000.036
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
Klingspor Fibre disc CS 561 průměr 125 mm granulace 36 pro dřevo/kovový korund
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S0403.000.036
Použití
Broušení
Maximální počet otáček (1/min)
12000
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
36
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Maximální počet otáček (1/min)
12000
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
36
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
36
Vzor otvorů
Otvor ve tvaru hvězdy
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
18
Komoditní kód
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S0403.000.036
EAN
4014855012756
UBB
240216011900
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
11012