text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Fibre disc CS 561 průměr 125 mm granulace 24 pro dřevo/kovový korund


Objednací číslo S0403.000.024
Použití Broušení
Maximální počet otáček (1/min) 12000
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 24
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Maximální počet otáček (1/min) 12000
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 24
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 24
Vzor otvorů Otvor ve tvaru hvězdy
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 20
HS kód 68053000
Model CS 561
Type Fiber Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0403.000.024
EAN 4014855012749
UBB 240216011827
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 11010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.